Motion
GF1224
Cuchilla de sierra manual - TPI: 24, acero al carbono, dentada, 12 pulg. de largo
Artículo MI #02921050
No. Fabricante GF1224
Precio1.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla de sierra manual - TPI: 24, acero al carbono, dentada, 12 pulg. de largo
Artículo MI #02921050
No. Fabricante GF1224

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Grosor
    0.025 pulg.
  • Peso
    4.00 lb
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero al carbono
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Serie
    GF
  • Tpi
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
GF1224 SIERRA DE MANO GRIS-FLEX 12" 24 T
  • Una alternativa económica al cortar acero dulce, cobre, latón, aluminio y otros materiales similares
  • Construcción totalmente de carbono con un filo de corte endurecido y espalda flexible
  • Cantidad del paquete: 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo