Especificaciones
Dimensions
- Diámetro máx. de sierra de orificio1-3/16 pulg.
- Diámetro mín. de sierra con orificio9/16 pulg.
- Diámetro de la broca piloto1/4 pulg.
- Tamaño del mango11/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20 pulg.
Details
- Piloto integradoTaladro piloto incorporado
- Cambio rápidoNo
- Tipo de mangoHexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
EJE XA1 CON TALADRO PILOTO CT PARA CANAL DE 3/8"