Motion
TAF657835
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 65 mm, 78 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02921481
No. Fabricante TAF657835
Precio140.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 65 mm, 78 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02921481
No. Fabricante TAF657835
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
Su precio$140.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    78 mm
  • En general Ancho  
    35 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    67000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF657835 cuenta con un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 78 mm, un ancho total de 35 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para equipos pesados.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    164000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF 657835 AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite