Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Altura total8.5000 pulg.
- Longitud total10.3125 pulg.
- Ranura Espaciado5.9063 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCT315-47
- Número de Upc del fabricante0808250271511
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial25600 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCT300
- Tipo de unidadMontaje lateral