Motion
7100142409 RUEDA UNIFICADA DE ÓXIDO DE ALUMINIO DE CAMBIO RÁPIDO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 82

3M
7100142409 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE ALUMINUM OXIDE UNITIZED WHEEL 82

Abrasives™ cambio rápido Rueda unificada de óxido de aluminio 821, 882125, Hard 8A mediano, TSM, 3 pulg. v 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02922240
No. Fabricante 7100142409 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE ALUMINUM OXIDE UNITIZED WHEEL 82
Precio26.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100142409 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE ALUMINUM OXIDE UNITIZED WHEEL 82

Abrasives™ cambio rápido Rueda unificada de óxido de aluminio 821, 882125, Hard 8A mediano, TSM, 3 pulg. v 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02922240
No. Fabricante 7100142409 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE ALUMINUM OXIDE UNITIZED WHEEL 82
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
Precio26.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda unificada de óxido de aluminio de cambio rápido y no tejido y desbarbado de abrasivos estándar 7100142409 cuenta con un acoplamiento de cambio rápido y material abrasivo de óxido de aluminio, adecuado para un mezclado eficiente.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115351921
  • UPC_NO
    00051115351921

Descripción general

Descripción del fabricante
7100142409 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación de una rueda de alta densidad con mineral medio o grueso da como resultado un desbarbado y pulido de bordes superiores
  • El material más duro y la mayor durabilidad del filo que las ruedas unificadas de la serie 700 aumentan la vida útil de las tareas pesadas
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La fijación e intercambio sencillos del disco de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad del trabajador
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"