Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0625 pulg.
- Longitud del cable conductorL - (3 m)
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Accidente cerebrovascular1.000 pulg.
Detalles
- AccionamientoRetorno de primavera de acción única
- Detalles adicionalesLa versión de una sola varilla de acción única de la serie NCQ8 de SMC es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje cercano de centro a centro. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
- Cambio automáticoA93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
- Opción de cuerpoExtremo macho de la varilla
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ8
- Hecho a pedidoEstándar
- ImánIntegrado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAbrazadera trasera
- Número de interruptores automáticos1
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónRetorno de resorte de acción única
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraHombre
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ8
Descripción general
- Tipo de varilla de acción única
- Rango de carrera del cilindro: 1/8” a 2”
- Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
- Rango de temperatura de funcionamiento: 15 - 150°F
- Capacidad de interruptor automático