Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor143TC
- Peso13.44 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.70 A
- Clase de aislamientoH
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosBISSC
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781711195857