Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro9.3750 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Agujero Diámetro4.0000 pulg.
- Longitud del orificio4-1/4 pulg.
- Ancho de la carcasa2-1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio3-1/8 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- Diámetro exterior10.8750 pulg.
- En general Altura4.2500 pulg.
- Longitud total10.8800 pulg.
- Longitud total Diámetro10.8750 pulg.
- Ancho general10.8800 pulg.
- Diámetro del piloto8.120 pulg.
- Peso41.5 lb
Detalles
- Número de cojineteUG2E64NL
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FC3U2E64N - FC3U2E64N
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica27560 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida redonda 4-Bolt
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante793699139358
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Velocidad máxima2500 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial27560 lb
- Capacidad de carga estática radial20900 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloSello de labios N
- AutoalineaciónSí
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga estática20900 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699139358
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 4 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único