Motion
FC3U2E64NC  4 BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO

Link-Belt (RRX)
FC3U2E64NC 4 FLG CART BALL BRG

Rodamiento de bolas montado de 4 in, Servicio estándar, Bloque de brida redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único, Cierre final
Artículo MI #02923439
No. Fabricante FC3U2E64NC 4 FLG CART BALL BRG
Precio9,791.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FC3U2E64NC 4 FLG CART BALL BRG

Rodamiento de bolas montado de 4 in, Servicio estándar, Bloque de brida redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único, Cierre final
Artículo MI #02923439
No. Fabricante FC3U2E64NC 4 FLG CART BALL BRG
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
Precio9,791.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    10.8800 pulg.
  • Ancho general
    10.8800 pulg.
  • Peso
    42.00 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar
    UG2E64NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699139365
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27560 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lb
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U2E64NC BRILLANTE BLK FC3-U2E64NC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo