Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.7500 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos6-3/4 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- Longitud del orificio7-1/8 pulg.
- Ancho de la carcasa1 pulg.
- Longitud a través del orificio7-5/8 pulg.
- Longitud total Diámetro8.5625 pulg.
- Peso50.2 lb
Detalles
- Número de cojineteUR255A
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.2950 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial18850 lb
- Capacidad de carga estática radial14300 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloSello de labios N
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699175202
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 3 7/16 in, de uso estándar, Bloque de brida de extremo de canal cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único