Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro7.8750 pulg.
- Agujero Diámetro3 pulg.
- Peso25 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327410513
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327410513