Especificaciones
Dimensiones
- De la base al orificio Línea central152.40 mm
- Ancho de la base130.20 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 371.50 mm a 406.40 mm
- Diámetro interno115 mm
- Diámetro de orificio compatible115 mm
- En general Longitud466.7 mm
- En general Ancho5.1250 pulg.
- Peso156 lb
Detalles
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles6600, 6800
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- Serie6800