Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base5.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro36.5000 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro2.9375 pulg.
- Ancho de la base del bastidor5.1250 pulg.
- Montura general Altura10.6250 pulg.
- Montura general Longitud38.5000 pulg.
- Altura total10.6250 pulg.
- Longitud total38.5000 pulg.
- Ancho general5.1250 pulg.
- Viaje18.0000 pulg.
- Peso87.00 lb
Detalles
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles200
- País de origenMX
- Capacidad de expansiónNo
- Tipo de expansiónFijo
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material del bastidorAcero soldado
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP STD
- Número de catálogo del fabricanteTDSU247N18
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699175233
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3300 rpm
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieTDS3U200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699175233
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 15/16"
- Servicio estándar
- Ensamblaje de recogida
- Bloqueo del tornillo de fijación
- Sello de contacto de labio único
- 18" de recorrido