Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la placa de enlace0.0800 pulg.
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador0.2000 pulg.
- Altura de la placa0.5840 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4000 pulg.
- Ancho del rodillo0.3750 pulg.
- Resistencia a la tensión12200 lb
- Peso por pie1.36 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante330807
- Número de Upc del fabricante662288467731
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- UPC_NO662288467731
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Precio por pie