Motion
HJ306-E
Anillo interior de sección L con rodamiento cilíndrico - Recto, 30 mm Diámetro interno, 45.10 mm Diámetro exterior, 8.5 mm Ancho
Artículo MI #02923793
No. Fabricante HJ306-E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior de sección L con rodamiento cilíndrico - Recto, 30 mm Diámetro interno, 45.10 mm Diámetro exterior, 8.5 mm Ancho
Artículo MI #02923793
No. Fabricante HJ306-E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.7756 pulg.
  • En general Ancho  
    8.5 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4012801017084
  • Número de filas
    Uno
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ306-E