Motion
G5208-2RS-N

INA (Schaeffler)
G5208-2RS-N

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 38 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión, C0
Artículo MI #02923865
No. Fabricante G5208-2RS-N
Precio212.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
G5208-2RS-N

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 38 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión, C0
Artículo MI #02923865
No. Fabricante G5208-2RS-N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$212.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo interior
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR G5208-2RS-N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8400 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Serie
    G52.. 2RSN
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4054362367307

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR G5208-2RS-N

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo