Motion
PWTR3580-2RS

INA (Schaeffler)
PWTR3580-2RS

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 80 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 28 mm, sellado
Artículo MI #02923910
No. Fabricante PWTR3580-2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
PWTR3580-2RS

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 80 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 28 mm, sellado
Artículo MI #02923910
No. Fabricante PWTR3580-2RS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Diámetro  
    80 mm
  • Rodillo Ancho  
    28 mm
  • Peso
    2.21 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12100 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802370560

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA PWTR3580-2RS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo