Motion
RCJT20-N
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02923911
No. Fabricante RCJT20-N
Precio135.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02923911
No. Fabricante RCJT20-N
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
Su precio$135.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8906 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    1.0000 pulg., 25 mm
  • Profundidad general
    45.6 mm
  • Longitud total Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Peso
    1.37 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    RCJT
  • UPC_NO
    4012802836936

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJT20-XL-N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo