Motion
RHE40
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 40 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal
Artículo MI #02923913
No. Fabricante RHE40
Precio275.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 40 mm, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal
Artículo MI #02923913
No. Fabricante RHE40
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
Precio275.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho de la carcasa
    100 mm
  • Longitud total
    135 mm
  • Peso
    5.12 lb

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    RHE40
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802788464
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    19800 N
  • Cojinete de repuesto
    GE40-XL-KRRB
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    RHE
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    4012802788464

Descripción general

Descripción del fabricante
RHE40-XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo