Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Exterior Diámetro13 mm
- En general Ancho8 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la jaulaPoliamida 66
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RNAO6X13X8-TV tiene un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 13 mm, un ancho total de 8 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace adecuado para dispositivos compactos de precisión.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- RPM Máx.32000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial590 lbf
- Capacidad de carga estática radial510 lbf
- SerieRNAO
- UPC_NO4047643137751
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación