Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud26 mm
- Agujero Diámetro8 mm
- Longitud a través del orificio15.5 mm
- Longitud total Diámetro35 mm
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- RPM Máx.25500 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +120 °C
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial1810 N
- Capacidad de carga estática radial1520 N
- Cojinete de repuesto7602, 7603, BSB
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SerieZKLR
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4012802440720
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación