Motion
RNA2202-X-2RSR

INA (Schaeffler)
RNA2202-X-2RSR

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 13.80 mm, sellado
Artículo MI #02923955
No. Fabricante RNA2202-X-2RSR
Price$98.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RNA2202-X-2RSR

Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 13.80 mm, sellado
Artículo MI #02923955
No. Fabricante RNA2202-X-2RSR
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
Su precio$98.01/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Roller Diameter  
    35 mm
  • Roller Width  
    13.8 mm
  • Peso
    0.16 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1710 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2160 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4012802713305

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA2202-X-2RSR