Motion
2L207HD
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero de 2-7/16" para servicios pesados
Artículo MI #02923995
No. Fabricante 2L207HD
Price$175.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero de 2-7/16" para servicios pesados
Artículo MI #02923995
No. Fabricante 2L207HD
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
Price$175.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-20 x 1-1/4
  • Peso
    2.46 lb

Details

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Servicio pesado
  • UPC_NO
    662786008436

Descripción general

Descripción del fabricante
2L207HD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo