Motion
5211780030

AVENTICS
5211780030

Cilindro de aire de barra de acoplamiento - Orificio de 40 mm, Carrera de 200 mm, Varilla de 18 mm, M16x1.5 Macho Thread, Una varilla, Básico, Montaje de MX0 , Amortiguación Ambos extremos, 1/4 Puertos BSPP
Artículo MI #02924324
No. Fabricante 5211780030
Precio651.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5211780030

Cilindro de aire de barra de acoplamiento - Orificio de 40 mm, Carrera de 200 mm, Varilla de 18 mm, M16x1.5 Macho Thread, Una varilla, Básico, Montaje de MX0 , Amortiguación Ambos extremos, 1/4 Puertos BSPP
Artículo MI #02924324
No. Fabricante 5211780030
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
Precio651.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Altura total
    52 mm
  • Longitud total
    510 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M16x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    18 mm
  • Accidente cerebrovascular
    200 mm

Detalles

  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 176 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Abrazadera de varilla
    1822122005 Acero galvanizado, 3590505000 acero inoxidable
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    322/521
  • Ojo de varilla esperical
    1822124005 Rosca hembra
  • Estándares cumplidos
    ISO 8573-1:2001

Descripción general

Descripción del fabricante
5211780030 CILINDRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"