Motion
5610111000

AVENTICS
5610111000

Regulador de aire estándar - 12 scfm, puerto BSPP 0.1250 , 1.45 a 87 psi
Artículo MI #02924332
No. Fabricante 5610111000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5610111000

Regulador de aire estándar - 12 scfm, puerto BSPP 0.1250 , 1.45 a 87 psi
Artículo MI #02924332
No. Fabricante 5610111000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    124 mm
  • Longitud total
    57 mm
  • Ancho general
    87 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP

Details

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Flujo de aire máximo
    12 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión máxima establecida
    87 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    41 °F
  • Presión mínima establecida
    1.45 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    1.45 a 87 psi
  • Estándares cumplidos
    CE, JIS
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
5610111000 ND4 EP 0-6BAR 0-20MA 0-20MAF