Motion
5711100200

AVENTICS
5711100200

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #02924338
No. Fabricante 5711100200
Precio416.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5711100200

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #02924338
No. Fabricante 5711100200
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
Precio416.21 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio, poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Caudal
    141.26 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    -13.78 a 232 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 158 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma de nitrilo, poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
5711100200 3/2 VÁLVULA ND12 M22X1.5AIRPIL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good