Motion
R433030163

AVENTICS
R433030163

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1000 psi, calibre de 4.000 pulg., montaje de MF1 , varilla de 1.375 pulg., rosca de 1-14 M
Artículo MI #02924349
No. Fabricante R433030163
Precio1,515.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433030163

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1000 psi, calibre de 4.000 pulg., montaje de MF1 , varilla de 1.375 pulg., rosca de 1-14 M
Artículo MI #02924349
No. Fabricante R433030163
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
Precio1,515.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4.000 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    1-14 M
  • Diámetro de la varilla
    1.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    1000 psi
  • Tipo de montaje
    MF1
  • Estilo
    Hidráulico de baja presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433030163 CILINDRO, 4 MF1-PH 1-3/8R CON 1-14M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"