Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central3/8 pulg.
- Profundidad del hueco1/2 pulg.
- Diámetro del hueco3/4 pulg.
- Diámetro de la rueda2 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.16235 rpm
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO66243428329
- Dureza de la ruedaK
- Tipo de ruedaTipo 5 - Un lado empotrado