Motion
101026
Cinta de aluminio AF 912 - No conductora - Adhesivo de caucho sintético - Resistencia de adhesión: 126oz/" - 46m Largo
Artículo MI #02924697
No. Fabricante 101026
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de aluminio AF 912 - No conductora - Adhesivo de caucho sintético - Resistencia de adhesión: 126oz/" - 46m Largo
Artículo MI #02924697
No. Fabricante 101026
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la lámina
    0.09 mm
  • Longitud
    46 m
  • Vida útil
    12 meses
  • Resistencia a la tensión
    11 pulg.
  • Grosor total
    0.16 mm
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    126 oz-in
  • Material de apoyo
    Aluminio
  • Conductividad
    No conductivo
  • Elongación en el descanso
    2 %
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +230 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AF 912 SIL 48MM X 46M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno