Especificaciones
Dimensiones
- Longitud55 m
- Resistencia a la tensión18 pulg./lb
- Grosor4.7 mil
- Ancho48 mm
Detalles
- Material adhesivoAdhesivo sintético a base de caucho
- Material de apoyoPapel de crepé
- ColorBeige
- Tipo de dispensadorMano
- Elongación en el descanso8 %
- Tipo de materialPapel de crepé
- Estándares cumplidosASTM D 6123/D 6123M-97 (2012), Tipo I