Motion
CDUW16-20D-A93

SMC CORP OF AMERICA
CDUW16-20D-A93

Cilindro de aire compacto - Tipo de montaje libre, calibre de 16 mm, carrera de 20 mm
Artículo MI #02925417
No. Fabricante CDUW16-20D-A93
Precio120.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDUW16-20D-A93

Cilindro de aire compacto - Tipo de montaje libre, calibre de 16 mm, carrera de 20 mm
Artículo MI #02925417
No. Fabricante CDUW16-20D-A93
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
Precio120.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Cambio automático
    A93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • Serie de cilindros
    CU
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos

Descripción general

Descripción del fabricante
CDUW16-20D-A93
  • Cilindro de montaje libre, tipo varilla doble
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 50mm
  • Ahorro de espacio
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"