Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Tamaño hexagonal máximo17 mm
- Tamaño hexagonal mínimo0.7 mm
Detalles
- Extremo de bolaExtremo recto
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Recubrimiento de acabadoAcabado negro
- MaterialAcero de aleación
- No magnéticoNo magnético
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves
Descripción general
Descripción del fabricante
10515 JUEGOS DE LLAVE HEX-L