Motion
C4T17FZ46B

LEESON (RRX)
C4T17FZ46B

Motor de engranajes paralelos CA - Relación 6 :1, 1/2 hp, 208-230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 2 00/1.00 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02925837
No. Fabricante C4T17FZ46B
Precio1,695.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
C4T17FZ46B

Motor de engranajes paralelos CA - Relación 6 :1, 1/2 hp, 208-230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 2 00/1.00 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02925837
No. Fabricante C4T17FZ46B
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
Precio1,695.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48None
  • Relación de engranajes
    6 :1
  • Longitud del motor menos eje
    5.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.42 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    31.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2 00/1.00 A
  • Par de carga completa
    100 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Caballos de entrada
    1/2 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.37 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720006580
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Marco NEMA
    48
  • RPM de salida
    288.0 rpm
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Tensión de alimentación
    De 208 a 230 V, 460 V
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    691720006580
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
107037.00,1/2HP,48,288RPM,3PH,TEFC
  • La robusta carcasa de engranajes de aluminio fundido a presión proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes.
  • Los sellos de aceite industriales de alta resistencia mantienen el lubricante dentro y fuera de la suciedad.
  • Todos los engranajes están diseñados y clasificados según los estándares AGMA Clase 9 , y soportan una sobrecarga de choque momentáneo del 200 %.
  • Diseños de arranque de condensador clasificados para entrada de 115/230 VCA 60 HZ.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo