Motion
A6T17EK7C

LEESON (RRX)
A6T17EK7C

Motor a prueba de explosiones / para lugares peligrosos - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #02925843
No. Fabricante A6T17EK7C
Precio1,520.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
A6T17EK7C

Motor a prueba de explosiones / para lugares peligrosos - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #02925843
No. Fabricante A6T17EK7C
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
Precio1,520.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    6.31 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.97 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción
    Motor Antideflagrante, 0.33 y 0.33 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 208-230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 56C Cuadros, EPNV
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    EPNV (antideflagrante, no ventilado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.20–1.20 / 0.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.25 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720014134
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Voltaje
    208-230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
114626.00,1/3HP,56C,1800RPM,3PH,EPNV
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
  • Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
  • El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo