Motion
13S 3 3/8

Martin
13S 3 3/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 13, orificio de 3.3750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #02926008
No. Fabricante 13S 3 3/8
Precio500.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
13S 3 3/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 13, orificio de 3.3750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #02926008
No. Fabricante 13S 3 3/8
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
Precio500.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    13
  • Brida Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    6-3/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 hp (EPDM y neopreno), 75 hp (Hytrel)
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950755205
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    47268 pulg.
  • UPC_NO
    697950755205

Descripción general

Descripción del fabricante
13S FLG QUADRA-FLEX DE 3 3/8 CPLG

También puede gustarle