Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.70 pulg.
- Longitud total6.29 pulg.
- Ancho general3.70 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
Detalles
- Caudal continuo30 l/min
- Desplazamiento14 pulg.3/r
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Caudal máximo8 gpm
- Presión máxima del sistema3989 psi
- Tipo de montaje2X M12 X 1.75-6H X 24.1 [0,95] Profundidad mínima de la cara de montaje del puerto 4X M10X1.5-6H
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Rango de presión de funcionamiento275 bar
- Configuración de puertosSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Tipo de reacciónSin reacción
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Serie10
- Opciones de válvulaVálvula de alivio de entrada, válvula de retención de dirección manual
- Presión de trabajo275 bar
Descripción general
- La nueva serie 10 incorpora tecnologías probadas de Eaton
- Una arquitectura interna equilibrada y un manguito de pared ancha que es 40 más grueso que los diseños estándar ofrecen un mayor rendimiento durante condiciones de presión transitoria
- Su clasificación de alta presión reduce los costes generales del equipo, ya que se pueden asignar tamaños de cilindro más pequeños al sistema
- La nueva SCU Serie 10 tiene una presión nominal continua sin precedentes de 275 bar (4000 psi), lo que la hace ideal para equipos pesados, como maquinaria de construcción y agrícola