Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobación819, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaNailon, policarbonato
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteGris
- Familia de colores de lentesGris
- Material de la lentePolicarbonato
- Logotipouvex
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosGenesis XC
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Estilo de la patillaAcolchado
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV