Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro38 mm
- Longitud total del acoplamiento2-1/2 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Brida Diámetro4.0000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3-1/2 pulg.
- Longitud hasta Agujero1-5/8 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.7 hp (EPDM y neopreno), 2.9 hp (Hytrel)
- Código de tipo de brida del cuboS
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- Capacidad de par1800 pulg.
- UPC_NO698672154284