Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa5 mm
- Copa exterior Diámetro40 mm
- Altura total13 mm
- Peso total5.1 g
- Diámetro de la almohadilla40 mm
- Peso5.1 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaGoma de uretano
- Tipo de copaPlano
- Compensación de fluidoAire
- Anillo de bloqueoCon anillo de bloqueo
- Tipo de montajeJunta esférica
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Material de la almohadillaGoma de uretano
Descripción general
- Almohadilla de vacío serie ZPR/ZPT
- Diámetro de la almohadilla: ø10, ø13, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50
- Tipo de almohadilla: junta esférica
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, caucho de fluoroscopia, NBR conductor, caucho de silicona conductor