Motion
44086
CINTA SLCT 3/4X600
Artículo MI #02927017
No. Fabricante 44086
Precio12.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CINTA SLCT 3/4X600
Artículo MI #02927017
No. Fabricante 44086

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.125 pulg.
  • Longitud
    2.25 pulg.
  • Grosor
    3 mil
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    2.25 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sellado de tuberías
  • Altura del paquete de la caja
    6.125 pulg.
  • Longitud del paquete de la caja
    4.625 pulg.
  • Ancho del paquete de la caja
    2.25 pulg.
  • Color
    Blanco
  • Código de armonización
    3920990000

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ROSCA PTFE DE 44086 3/4"X600" 4 MIL
  • Presión: hasta 10,000 PSI (690 BAR)
  • Temperatura de sellado: -450°F a 500°F (-268°C a 260°C)
  • Grosor de 3 mils y fabricado con PTFE para una mayor potencia de sellado
  • No tóxico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno