Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.9375 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.0625 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Brida Diámetro6.3500 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 pulg. x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.4063 pulg.
- Diámetro exterior6.3500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Caballos de fuerza a 100 RPM3.7 HP con manguito de EPDM o neopreno, 11 HP con manguito Hytrel
- Código de tipo de brida del cuboS
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Número de Upc del fabricante698672001663
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.3750 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672001663