Motion
MPD6904-12

DUFF-NORTON
MPD6904-12

MPD Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 12 in. Actuador lineal de carrera con interruptor de límite
Artículo MI #02927126
No. Fabricante MPD6904-12
Precio1,706.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
MPD6904-12

MPD Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 12 in. Actuador lineal de carrera con interruptor de límite
Artículo MI #02927126
No. Fabricante MPD6904-12
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
Su precio$1,706.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.50 pulg.
  • Longitud
    23.55 pulg.
  • Longitud retraída
    20.25 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Peso
    18.00 lb
  • Ancho
    18.00 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    12 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    17 %
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Voltaje de entrada
    24 V
  • Interruptores de límite
    Opcional
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    MPD
  • Velocidad a plena carga
    0.85 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MPD6904-12 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Rango de temperatura: -20°F a 120°F
  • IP50 Protección (IP52 opcional)
  • Freno de resorte patentado
  • Carcasa de aluminio y tubo exterior
  • Tubo de traducción de acero: cromado de zinc
  • Montaje de horquilla doble
  • Interruptores límite de carrera ajustables internos
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle