Motion
CNFX-6080-Y-11-56C REDUCTOR

SUMITOMO DRIVE TECH
CNFX-6080-Y-11-56C REDUCER

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 22.23 mm, Diámetro de Eje de Salida 0.8750 in, Montaje con Brida, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #02927451
No. Fabricante CNFX-6080-Y-11-56C REDUCER
Precio1,724.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNFX-6080-Y-11-56C REDUCER

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 22.23 mm, Diámetro de Eje de Salida 0.8750 in, Montaje con Brida, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #02927451
No. Fabricante CNFX-6080-Y-11-56C REDUCER
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
Precio1,724.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6080
  • RPM máximas de salida
    363.6 rpm
  • Par de salida máximo
    151 N-m;1336.46
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    11:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    11:1
  • Peso
    4.5 kg, 9.92 lb

Detalles

  • Relación real
    11.00:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.52 kW;2.04 hp
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    3340 N, 750.86 lbf
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Servociclo
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1336.46 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CNFX-6080-Y-11-56C REDUCTOR