Motion
8210G012AC120/60D

ASCO
8210G012AC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #02927508
No. Fabricante 8210G012AC120/60D
Precio424.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8210G012AC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #02927508
No. Fabricante 8210G012AC120/60D
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
Precio424.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    5/8 pulg.
  • Altura total
    3.8 pulg.
  • Longitud total
    5.42 pulg.
  • Ancho general
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    NPT de 1/2 pulg.
  • Peso
    2.61 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +5 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    +5 a +250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    10.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V CA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position normalmente abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
8210G012AC120/60D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo