Motion
7204 ACD/P4ADGB

SKF
7204 ACD/P4ADGB

Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 28 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #02927872
No. Fabricante 7204 ACD/P4ADGB
Precio1,178.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7204 ACD/P4ADGB

Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 28 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #02927872
No. Fabricante 7204 ACD/P4ADGB
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
Precio1,178.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    0.474 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    PEEK
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7204 ACD/P4ADGB BRG (PRECARGA MEDIA)
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316576626630
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18.468 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    11.2 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316576626630

Descripción general

Descripción del fabricante
7204 ACD/P4ADGB BRG (PRECARGA MEDIA)