Motion
CC-143-143-KW
Acoplamiento de sujeción de una pieza Tornillo empotrado con ranura - Serie CC, óxido negro, ASTM A108, calibre - lateral 1: 1.4375 pulg., calibre - lateral 2: 1.4375 pulg.
Artículo MI #02927923
No. Fabricante CC-143-143-KW
Precio167.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción de una pieza Tornillo empotrado con ranura - Serie CC, óxido negro, ASTM A108, calibre - lateral 1: 1.4375 pulg., calibre - lateral 2: 1.4375 pulg.
Artículo MI #02927923
No. Fabricante CC-143-143-KW
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
Precio167.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.4375 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.4375 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Peso
    2.9081 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Una pieza con tornillos empotrados
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    044861068663
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    CC
  • UPC_NO
    044861068663

Descripción general

Descripción del fabricante
CC-143-143-KW ACOPLAMIENTO DE LA ABRAZADERA