Motion
6-5V23.6-4040 HOJA

Dodge
6-5V23.6-4040 SHEAVE

111245 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5V Sección de correa, 6 Ranura, 23-1/2 pulg. de diámetro de paso, 23.60 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02927999
No. Fabricante 6-5V23.6-4040 SHEAVE
Precio1,470.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6-5V23.6-4040 SHEAVE

111245 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - 5V Sección de correa, 6 Ranura, 23-1/2 pulg. de diámetro de paso, 23.60 pulg. de diámetro exterior, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #02927999
No. Fabricante 6-5V23.6-4040 SHEAVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,470.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Cara Ancho  
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 4-7/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-7/8 a 2-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-3/8 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    23.6000 pulg.
  • Ancho general
    4.43 pulg.
  • Diámetro de paso
    23-1/2 pulg.
  • Peso
    115.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4040
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475528356

Descripción general

Descripción del fabricante
6/5V23.6-4040 HOJA 111245