Motion
UCF324
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 120 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02928783
No. Fabricante UCF324
Precio2,694.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 120 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Alta resistencia, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #02928783
No. Fabricante UCF324
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
Precio2,694.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    290 mm
  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Longitud a través del orificio
    126 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21100 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    18900 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC324
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCF300
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250279043

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF324 120MM FLG 4-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo