Motion
SPH-22 2 3/16

Martin
SPH-22 2 3/16

SPH-22 2 3/16
Artículo MI #02928960
No. Fabricante SPH-22 2 3/16
Precio1,737.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SPH-22 2 3/16

SPH-22 2 3/16
Artículo MI #02928960
No. Fabricante SPH-22 2 3/16
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
Precio1,737.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    8 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    9-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior del pasador
    1/2 pulg.
  • Peso
    21.56 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950049571
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de orificios de pernos
    4
  • UPC_NO
    697950049571

Descripción general

Descripción del fabricante
SPH-22 2 3/16 BÚSQUEDA DE PASADOR DE CORTE
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle