Especificaciones
Dimensiones
- Longitud efectiva993 mm / 39.1 pulg.
- Longitud exterior993 mm
- Ancho de costilla0.2813 pulg.
- Tamaño de la sección7M
- Grosor5 mm
- Ancho superior24 mm
- Peso0.24 lb
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de construcciónCon banda
- País de origenEE. UU.
- Número de catálogo del fabricante3/7M1000JB
- Número de Upc del fabricante072053263152
- MaterialPoliuretano
- Número de secciones3
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +180 °F
- Sección7M/JB
- Número comercial7M1000JB
- UPC_NO072053263152
Descripción general
- El compuesto de poliuretano de alto módulo resiste la fatiga, el desgaste, el ozono y la mayoría de las condiciones ambientales
- También mejora la adherencia a las cuerdas de tracción
- El método de moldeado preciso elimina las capas y superposiciones para unfuncionamiento suave y una vibración baja
- El soporte acanalado proporciona una mayor estabilidad lateral y alivia la tensión de flexión
- La construcción exclusiva de poliuretano en ángulo 60° da como resultadoun mejor soporte de la sección de tracción que transmite una distribución de carga más uniforme a velocidades más altas en menos espacio que las correas trapezoidales convencionales
- Recomendado para su uso en fresadoras de banco, tornos, máquinas de carpintería y metalurgia, equipos periféricos de ordenador, pequeños sopladores, etc.Disponible bajo demanda como juegos a juego.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.